Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po, 4.76 mm
- Diamètre intérieur0.1875 po
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Longueur0.6250 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale0.6250 po, 15.88 mm
- Taille d’arbre recommandée3/16 po
- Épaisseur0.0625 po, 1.59 mm
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Type de rainureSimple
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- Numéro de catalogue du fabricantAA309-7
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Pression maximale2000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-12.22 à 104.44 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.3135 in-0.3145 po
- Type de ficheBronze imprégné d’huile
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon