Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po, 7.94 mm
- Diamètre intérieur0.3125 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.5000 po
- Taille d’arbre recommandée5/16 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant imprégné d’huile
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.5020 à 0.5030 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon