Motion
AA051608
AA051608
N° D’ARTICLE MI08003644
N° MFRAA051608
Prix3.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AA051608
N° D’ARTICLE MI08003644
N° MFRAA051608
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
Prix3.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po, 9.53 mm
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Épaisseur
    0.0938 po, 2.38 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rempli d'huile;roulements de stock; Imprégné d'aspirateur; auto-lubrifiant
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    Roulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.5645 à 0.5655 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SAE 841
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AA051608 SAE841 PALIER LISSE STANDARD 3/8 X

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté