Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po, 15.88 mm
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Longueur0.6250 po
Détails
- Détails supplémentairesRempli d'huile;roulements de stock; Imprégné d'aspirateur; Huile SAE 30
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.7520 in-0.7530 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon