Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po, 19.05 mm
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Longueur1.6250 po
- Largeur totale1.6250 po, 41.28 mm
- Taille d’arbre recommandée3/4 po
- Épaisseur0.0625 po, 1.59 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant imprégné d’huile
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueur+/-0.0075 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.8770 po à 0.8780 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon