Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur13.0000 po
- Valeur P maximale41.37 MPa
- Valeur PV maximale4.378 MPa, 125000 psi
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur totale13.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur54.73 à 55.75 mm
- Charge à vitesse élevée125000 psi, 4.38 MPa
- Numéro de catalogue du fabricantB954C018024
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Valeur V max.250 sfpm, 76.2
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur77.59 à 78.10 mm
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505, ISO 9001
- Type de roulementStock de barres avec mandrin