Motion
B955C032040
Cored Bar - Cast Aluminum Bronze C95500 Material, 4 in Bore Diameter, 5 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08004568
N° MFRB955C032040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cored Bar - Cast Aluminum Bronze C95500 Material, 4 in Bore Diameter, 5 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08004568
N° MFRB955C032040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Valeur P maximale
    7000
  • Valeur PV maximale
    135000
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905214615
  • Matériel
    Aluminium moulé Bronze
  • Spécification du matériel
    C95400
  • Valeur V max.
    300
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 intermittent à 1200 °F
  • CUP_NON
    717905214615

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BRONZE B955C032040-13 C95500 POITRINE
  • Le bronze aluminium C95500 est un alliage « VERT » sans plomb
  • Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante
  • Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
  • C95500 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique
  • C95500 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
  • L’ajout de nickel augmente les propriétés physiques et la résistance à la corrosion par rapport à C95400
  • C95500 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure