Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Valeur P maximale7000
- Valeur PV maximale135000
- Diamètre extérieur6 po
- Longueur totale13 po
Détails
- Type de fiche rainuréeAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905214639
- MatérielAluminium moulé Bronze
- Spécification du matérielC95400
- Valeur V max.300
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 intermittent à 1200 °F
- CUP_NON717905214639
Aperçu
- Le bronze aluminium C95500 est un alliage « VERT » sans plomb
- Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante
- Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
- Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
- Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
- C95500 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique
- C95500 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
- L’ajout de nickel augmente les propriétés physiques et la résistance à la corrosion par rapport à C95400
- C95500 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure