Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Valeur P maximale8000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Longueur0.6250 po
- Poids0.092 lb
Détails
- Détails supplémentairesAuto-lubrifiant; imprégné d’huile; résistant aux chocs
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements à manchon (unis) BB-16
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Groupe et classeBronze imprégné d’huile
- Tolérance de longueur+/-0.010 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905217203
- MatérielMétal en poudre
- Spécification du matérielBB-16
- Valeur V max.35
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.7520 in-1.7540 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBBEP
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905217203
Aperçu
- Bunting BB-16 est un matériau autolubrifiant en poudre de roulement métallique généralement utilisé pour les applications lourdement chargées
- Ce matériau de roulement offre une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il résiste aux chocs
- Ce roulement est traité thermiquement selon la spécification HRB 70 min. et imprégné d'huile à pression extrême