Motion
BJ4B0008
Barres solides - série PTFE BJ4 , 1/2 po DE, 12 po de longueur totale, PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI08004704
N° MFRBJ4B0008
Prix46.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barres solides - série PTFE BJ4 , 1/2 po DE, 12 po de longueur totale, PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI08004704
N° MFRBJ4B0008
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
Prix46.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    1100
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    0.1907 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BJ4B0008
  • Numéro CUP du fabricant
    717905201936
  • Matériel
    PTFE BJ4
  • Spécification du matériel
    BJ4
  • Valeur V max.
    400
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    PTFE BJ4
  • CUP_NON
    717905201936

Aperçu

Description du fabricant
BJ4B0008 JLON4200 BAR PLEIN X 1/2 X 12
  • BJ4 bars fonctionnent à des valeurs PV jusqu’à environ 30,000 secs
  • Idéal pour les roulements rotatifs et linéaires
  • BJ4 élimine le besoin de lubrification dans presque tous les environnements

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté