Motion
DPEP070906
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.4375 po DI, 0.5625 po DE, 0.3750 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004971
N° MFRDPEP070906
Prix1.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.4375 po DI, 0.5625 po DE, 0.3750 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004971
N° MFRDPEP070906
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
Prix1.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre intérieur
    0.4375 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Longueur  
    0.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905232787
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905232787

Aperçu

Description du fabricant
DPEP070906 PALIER LISSE DE PLAN DRI 7/16
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM