Motion
DPEW041001
RONDELLE DE BUTÉE DPEW041001 PLAN DRI 1/4
N° D’ARTICLE MI08005143
N° MFRDPEW041001
Prix0.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE DE BUTÉE DPEW041001 PLAN DRI 1/4
N° D’ARTICLE MI08005143
N° MFRDPEW041001
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
Prix0.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Dri-plan en métal en poudre
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905237317
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905237317

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE DPEW041001 PLAN DRI 1/4