Motion
DPEW081601.5
RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI DPEW081601.5
N° D’ARTICLE MI08005150
N° MFRDPEW081601.5
Prix1.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI DPEW081601.5
N° D’ARTICLE MI08005150
N° MFRDPEW081601.5
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
Prix1.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0938 po
  • Épaisseur  
    0.0938 po
  • Poids
    0.012 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Dri-plan en métal en poudre
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905237362
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905237362

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI DPEW081601.5