Motion
DPEW092001
RONDELLE DE BUTÉE DPEW092001 PLAN DRI 9/16
N° D’ARTICLE MI08005151
N° MFRDPEW092001
Prix5.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE DE BUTÉE DPEW092001 PLAN DRI 9/16
N° D’ARTICLE MI08005151
N° MFRDPEW092001
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
Prix5.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po
  • Poids
    0.014 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Dri-plan en métal en poudre
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905237386
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905237386

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE DPEW092001 PLAN DRI 9/16