Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.6250 po
- Valeur PV maximale40000
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Épaisseur0.0625 po
- Poids0.013 lb
Détails
- Matériau du roulementDri-plan en métal en poudre
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905237454
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- CUP_NON717905237454