Motion
DPEW244002
DPEW244002 RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI 1 -
N° D’ARTICLE MI08005177
N° MFRDPEW244002
Prix4.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPEW244002 RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI 1 -
N° D’ARTICLE MI08005177
N° MFRDPEW244002
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
Prix4.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Dri-plan en métal en poudre
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905237577
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905237577

Aperçu

Description du fabricant
DPEW244002 RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI 1 -