Motion
DPEW324802
RONDELLE DE BUTÉE DPEW324802 PLAN DRI 2 X
N° D’ARTICLE MI08005180
N° MFRDPEW324802
Prix10.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RONDELLE DE BUTÉE DPEW324802 PLAN DRI 2 X
N° D’ARTICLE MI08005180
N° MFRDPEW324802
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
Prix10.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.118 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Dri-plan en métal en poudre
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905237607
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905237607

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE DPEW324802 PLAN DRI 2 X