Motion
ECOF101408
BRIDE ECOF101408 SAE841 ECO (USDA H-1)
N° D’ARTICLE MI08005234
N° MFRECOF101408
Prix3.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRIDE ECOF101408 SAE841 ECO (USDA H-1)
N° D’ARTICLE MI08005234
N° MFRECOF101408
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
Prix3.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Bride Diamètre  
    1.1250 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.048 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905238185
  • Spécification du matériel
    SAE 841 ECO
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    ECOF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • CUP_NON
    717905238185

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE ECOF101408 SAE841 ECO (USDA H-1)
  • La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO
  • Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1