Motion
ECOP101632
ECOP101632 SAE841 ECO (USDA H-1) NATURE
N° D’ARTICLE MI08005497
N° MFRECOP101632
Prix13.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECOP101632 SAE841 ECO (USDA H-1) NATURE
N° D’ARTICLE MI08005497
N° MFRECOP101632
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
Prix13.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Poids
    0.232 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905220616
  • Spécification du matériel
    SAE 841 ECO
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    ECOP
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • CUP_NON
    717905220616

Aperçu

Description du fabricant
ECOP101632 SAE841 ECO (USDA H-1) NATURE
  • La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO
  • Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1