Motion
ECOP152012
ECO Roulement à manchon uni - 0.9375 po DI, 1.2500 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005579
N° MFRECOP152012
Prix5.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECO Roulement à manchon uni - 0.9375 po DI, 1.2500 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005579
N° MFRECOP152012
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
Prix5.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9375 po
  • Diamètre intérieur
    0.9375 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué USDA H-1; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Manchon ECO bronze (uni) Roulements SAE 841
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905221439
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841 ECO
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.2530 in-1.2540 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    ECOP
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905221439

Aperçu

Description du fabricant
ECOP152012 SAE841 ECO (USDA H-1) NATURE
  • La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO
  • Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1