Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Longueur1.2500 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905222351
- Spécification du matérielSAE 841 ECO
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieECOP
- Type de roulement de manchonManche unie
- CUP_NON717905222351
Aperçu
- La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO
- Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1