Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Longueur0.5000 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905225369
- Spécification du matérielSAE 841 Extra
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement-40 à 460 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieEXÉCUTION
- Type de roulement de manchonManche unie
- CUP_NON717905225369
Aperçu
- Pour les applications d’arrêt, de démarrage et de basse vitesse, 841 EXTRA est le choix recommandé
- Ces roulements contiennent de l'huile Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé
- Le PTFE dans l’huile réduit considérablement la friction et aide à développer une pellicule de lubrification complète, ce qui est particulièrement nécessaire au démarrage
- Un fonctionnement plus fluide et silencieux, une période de rodage plus facile et une durée de vie plus longue peuvent être obtenus