Motion
EXEP122020
EXEP122020 SAE841 HUILE PTFE PLAIN
N° D’ARTICLE MI08006228
N° MFREXEP122020
Prix13.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXEP122020 SAE841 HUILE PTFE PLAIN
N° D’ARTICLE MI08006228
N° MFREXEP122020
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
Prix13.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Longueur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905227578
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Extra
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 460 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    EXÉCUTION
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • CUP_NON
    717905227578

Aperçu

Description du fabricant
EXEP122020 SAE841 HUILE PTFE PLAIN
  • Pour les applications d’arrêt, de démarrage et de basse vitesse, 841 EXTRA est le choix recommandé
  • Ces roulements contiennent de l'huile Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé
  • Le PTFE dans l’huile réduit considérablement la friction et aide à développer une pellicule de lubrification complète, ce qui est particulièrement nécessaire au démarrage
  • Un fonctionnement plus fluide et silencieux, une période de rodage plus facile et une durée de vie plus longue peuvent être obtenus