Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur1.0000 po
- Largeur totale1.0000 po, 25.40 mm
- Taille d’arbre recommandée22.23 mm, 7/8 po
- Épaisseur0.0625 po, 1.59 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; imprégné d’huile; doublé de PTFE
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon supplémentaire (ordinaire) Roulements SAE 841
- Tolérance de longueur+/-0.005 po;+/-0.127 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905227653
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841 Extra
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-40 à 460 °F
- Tolérance du diamètre extérieur10.0030 à 10.0040 po;25.4762 à 25.5016 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieEXÉCUTION
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905227653
Aperçu
- Pour les applications d’arrêt, de démarrage et de basse vitesse, 841 EXTRA est le choix recommandé
- Ces roulements contiennent de l'huile Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé
- Le PTFE dans l’huile réduit considérablement la friction et aide à développer une pellicule de lubrification complète, ce qui est particulièrement nécessaire au démarrage
- Un fonctionnement plus fluide et silencieux, une période de rodage plus facile et une durée de vie plus longue peuvent être obtenus