Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.3125 po
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Épaisseur0.0625 po
- Poids0.006 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Extra
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905240997
- Valeur V max.1200 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 460 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- CUP_NON717905240997