Motion
FYTJ 45 KF

SKF
FYTJ 45 KF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08007017
N° MFRFYTJ 45 KF
Prix252.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTJ 45 KF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08007017
N° MFRFYTJ 45 KF
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
Prix252.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FYTJ

Aperçu

Description du fabricant
FYTJ-45-KF 2 BRIDE DE BOULON BRG.