Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre7.475 po
- Extérieur Diamètre7.895 po
Détails
- Détails supplémentairesIncompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
- Numéro du joint torique de secoursV890367
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.045 po
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température5F à 390F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeBV75
- Application typiqueLes matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.
Aperçu
- Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères