Motion
75065482

DICHTOMATIK
75065482

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.250 dans le diamètre de la section transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Brun
N° D’ARTICLE MI08008332
N° MFR75065482
Prix14.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065482

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.250 dans le diamètre de la section transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Brun
N° D’ARTICLE MI08008332
N° MFR75065482
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
Prix14.37 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    0.250 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.008 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065482 .250 (1/4 ACT ) 75 DURO O-RING
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied