Motion
75065592

DICHTOMATIK
75065592

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.375 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 90 , noir
N° D’ARTICLE MI08008371
N° MFR75065592
Prix3.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065592

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.375 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 90 , noir
N° D’ARTICLE MI08008371
N° MFR75065592
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
Prix3.33 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.375 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.010 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -22 à 212 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065592 .375 (3/8 ACT. ) 90 CORDON O-RING TORIQUE
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied