Motion
75182393

DICHTOMATIK
75182393

Fil rond à joint torique – 0.750 po de diamètre en coupe transversale, EPDM, durci au soufre, duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008420
N° MFR75182393
Prix9.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75182393

Fil rond à joint torique – 0.750 po de diamètre en coupe transversale, EPDM, durci au soufre, duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008420
N° MFR75182393
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
Prix9.27 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.750 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.015 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -50 à 265 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75182393 .750 70 ÉTHYLÈNE DURO O-RING
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à un large éventail de températures d’application
  • Prix par pied