Motion
67023747

DICHTOMATIK
67023747

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale 2.5 mm, DI 9 mm, D.E 14 mm, duromètre 70 , EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08008443
N° MFR67023747
Prix0.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67023747

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale 2.5 mm, DI 9 mm, D.E 14 mm, duromètre 70 , EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08008443
N° MFR67023747
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
Prix0.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    2.5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.18 mm
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70

Aperçu

Description du fabricant
67023747 2.50MM CS X 9MM ID EPDM 70
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.