Motion
E4.00X055

DICHTOMATIK
E4.00X055

4 MM CS X 55 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008462
N° MFRE4.00X055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
E4.00X055

4 MM CS X 55 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008462
N° MFRE4.00X055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.48 mm
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70

Aperçu

Description du fabricant
67022655 4MM CS X 55MM ID EPDM 70 NOIR
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.