Motion
75103408

DICHTOMATIK
75103408

AS568-178 9-3/4 po DI x 9-15/16 po DE x 3/32 po EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008840
N° MFR75103408
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103408

AS568-178 9-3/4 po DI x 9-15/16 po DE x 3/32 po EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008840
N° MFR75103408
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    9.737 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.943 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.055 po
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103408 DI AS568-178 9-3/4" X DI 9-15/16"
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.