Motion
75103500

DICHTOMATIK
75103500

AS568-246 4-1/2 po DI x 4-3/4 po DE x 1/8 po EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008955
N° MFR75103500
Prix1.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103500

AS568-246 4-1/2 po DI x 4-3/4 po DE x 1/8 po EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08008955
N° MFR75103500
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
Prix1.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.762 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103500 AS568-246 4-1/2" DI X 4-3/4" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.