Motion
75054663

DICHTOMATIK
75054663

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.275 po, DI 18.455 po, 19.005 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08009400
N° MFR75054663
Prix18.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75054663

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.275 po, DI 18.455 po, 19.005 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08009400
N° MFR75054663
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
Prix18.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    18.455 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.005 po
  • Poids global
    66.704 g
  • Épaisseur
    0.2750 po, 6.99 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Numéro du tiret
    -466
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.085 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E70466PC
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75054663 AS568-466 18 1/2" DI X19" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.