Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.414 po
- Extérieur Diamètre0.558 po
- Poids global0.138 g
- Épaisseur0.0720 po, 1.83 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesLes matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
- CouleurNoir
- Section transversale0.072 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Numéro du tiret-905
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- Numéro de catalogue du fabricant75103873
- MatérielEPDM, durci au soufre
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOR-DHH
- Plage de température-50F à 265F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeE70
- Application typiqueJoints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.