Motion
75103881

DICHTOMATIK
75103881

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.097 po, 0.706 po DI, 0.9 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009473
N° MFR75103881
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103881

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.097 po, 0.706 po DI, 0.9 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009473
N° MFR75103881
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
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.706 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9 po
  • Poids global
    0.395 g
  • Épaisseur
    0.0970 po, 2.46 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.097 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -909
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E70909SC
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103881 AS568-909 9/16" DI X 0.097 CS
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.