Motion
75103891

DICHTOMATIK
75103891

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.116 po, 1.047 po DI, 1.279 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009488
N° MFR75103891
Prix0.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103891

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.116 po, 1.047 po DI, 1.279 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009488
N° MFR75103891
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
Prix0.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.047 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.279 po
  • Poids global
    0.843 g
  • Épaisseur
    0.1160 po, 2.95 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.116 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -914
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75103891
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103891 AS568-914 7/8" DI X 0.116 CS
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.