Motion
75056306

DICHTOMATIK
75056306

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.118 po, DI 1.475 po, 1.711 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08009496
N° MFR75056306
Prix0.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75056306

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.118 po, DI 1.475 po, 1.711 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08009496
N° MFR75056306
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
Prix0.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.711 po
  • Poids global
    1.045 g
  • Épaisseur
    0.1180 po, 3 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.118 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -920
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.014 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E70920PC
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75056306 AS568-920 1 1/4" DI X 0.118 CS
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.