Motion
75114060

DICHTOMATIK
75114060

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.275 po, DI 5.6 po, DE 6.15 po, Shore D 50 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08012551
N° MFR75114060
Prix3.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75114060

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.275 po, DI 5.6 po, DE 6.15 po, Shore D 50 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08012551
N° MFR75114060
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
Prix3.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.6 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.15 po
  • Poids global
    21.418 g
  • Épaisseur
    0.2750 po, 6.99 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Numéro du tiret
    -434
  • Duromètre
    50 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N50434
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75114060 AS568-434 5-5/8" DI X 6-1/8" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.