Motion
75100380

DICHTOMATIK
75100380

AS568-904 1/4" DI x 0.072 CS NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08012883
N° MFR75100380
Prix0.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75100380

AS568-904 1/4" DI x 0.072 CS NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08012883
N° MFR75100380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.351 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.495 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-904
  • Section transversale
    0.072 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N70
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75100380 AS568-904 1/4" DI X 0.072 CS NBR
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.