Motion
N8-90-128

DICHTOMATIK
N8-90-128

Anneau de sécurité - 0.103 en coupe transversale, 1.487 en DI, 1.693 en DE, 90 Duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08013168
N° MFRN8-90-128
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
N8-90-128

Anneau de sécurité - 0.103 en coupe transversale, 1.487 en DI, 1.693 en DE, 90 Duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08013168
N° MFRN8-90-128
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
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.487 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.693 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Anneau de secours 8-128 Buna-N
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.012 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, ceinturage

Aperçu

Description du fabricant
75171865 DI AS568-128 1-1/2" X1-11/16"
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides