Motion
75087154

DICHTOMATIK
75087154

Joint torique métrique en silicone CS 40 à duromètre 1.732 mm DI X 0.059 mm
N° D’ARTICLE MI08013936
N° MFR75087154
Prix0.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75087154

Joint torique métrique en silicone CS 40 à duromètre 1.732 mm DI X 0.059 mm
N° D’ARTICLE MI08013936
N° MFR75087154
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
Prix0.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    40.059 mm
  • Extérieur Diamètre  
    43.523 mm

Détails

  • Section transversale
    1.732 mm
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.41 mm
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75087154 1.732MM ID X 0.059MM CS 40
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.