Motion
ST025S
O-RING - 0.070 en coupe transversale, 1.176 en DI, 1.316 en DI, PTFE
N° D’ARTICLE MI08014694
N° MFRST025S
Prix1.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
O-RING - 0.070 en coupe transversale, 1.176 en DI, 1.316 en DI, PTFE
N° D’ARTICLE MI08014694
N° MFRST025S
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
Prix1.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.176 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.316 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.070 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.011 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100 à 400 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089224 AS568-025 1-3/16" DI X1-5/16" DE
  • Excellentes propriétés dans une plage de températures
  • Extrêmement faible friction
  • Excellente compatibilité chimique