Motion
75089427

DICHTOMATIK
75089427

AS568-223 1-5/8" DI x 1-7/8" DE x 1/8" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI08014867
N° MFR75089427
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75089427

AS568-223 1-5/8" DI x 1-7/8" DE x 1/8" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI08014867
N° MFR75089427
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
Prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.609 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.887 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089427 AS568-223 1-5/8" DI X1-7/8" DE
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique