Motion
75089657

DICHTOMATIK
75089657

AS568-432 5-3/8" DI x 5-7/8" DE x 1/4" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI08015080
N° MFR75089657
Prix23.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75089657

AS568-432 5-3/8" DI x 5-7/8" DE x 1/4" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI08015080
N° MFR75089657
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
Prix23.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.35 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089657 AS568-432 5-3/8" DI X5-7/8" DE
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique