Motion
75115204

DICHTOMATIK
75115204

AS568-168 7-1/4" DI x 7-7/16" DE x 3/32" PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015268
N° MFR75115204
Prix14.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115204

AS568-168 7-1/4" DI x 7-7/16" DE x 3/32" PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015268
N° MFR75115204
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
Prix14.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.443 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST168
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115204 DI AS568-168 7-1/4" X DI 7-7/16"
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique