Motion
75115316

DICHTOMATIK
75115316

AS568-332 2-3/8" DI x 2-3/4" DE x 3/16" PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015361
N° MFR75115316
Prix11.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115316

AS568-332 2-3/8" DI x 2-3/4" DE x 3/16" PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015361
N° MFR75115316
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
Prix11.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.35 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.77 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST332
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115316 AS568-332 2-3/8" DI X 2-3/4" DE X
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique