Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.100 po
- Extérieur Diamètre4.520 po
Détails
- Détails supplémentairesFaiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
- Section transversale0.210 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.028 po
- MatérielPTFE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-100 à 400 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique
Aperçu
- Excellentes propriétés dans une plage de températures
- Extrêmement faible friction
- Excellente compatibilité chimique