Motion
TES458
O-RING - Section transversale 0.275 po, DI 14.475 po, Duromètre 15.025 po, matériau en silicone encapsulé Teflon® (FEP) 85
N° D’ARTICLE MI08015637
N° MFRTES458
Prix76.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
O-RING - Section transversale 0.275 po, DI 14.475 po, Duromètre 15.025 po, matériau en silicone encapsulé Teflon® (FEP) 85
N° D’ARTICLE MI08015637
N° MFRTES458
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
Prix76.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    14.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.025 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    Voir le manuel technique
  • Duromètre
    85 Duromètre
  • Dureté
    85 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Voir le manuel technique
  • Matériel
    Silicone encapsulé Teflon® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 à 400 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TES
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décharge, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75115761 AS568-458 14 1/2" DI X15" DE X
  • Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Large plage de températures
  • Faible résistance au frottement
  • Excellente rétention de l’ensemble de compression
  • Fonctionne comme un PTFE élastomère